Calzado de trabajo O1 GREYSTONE
CALZADO-DE-TRABAJO-O1-GREYSTONE-T43
Nº de art. 5357121043
EAN 4068362486135
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo en corte bajo confortable y liviano con suela de PU doble densidad.
- Diseñado según las normas de calidad EN ISO 20345:2011
- Calzado en corte bajo.
- No posee puntera metálica ni suela anti-perforación.
- Fabricados en Sanvlar-tech.
- Diseño moderno.
- Confortable, liviano y flexible.
- Suela anti-deslizante.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos tales como:
- Instaladores
- Talleristas
- Plantas de logísticas
- Comercio en general
- Uso diario.
InstruccionesAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta correctamente al pie.
Color | Gris, Negro |
Tamaño | 43 |
Material de la parte superior de los zapatos | Microfibra |
Categoría sobre seguridad | O1 |
Normas | ISO 20345 |
ISO | 20345 |