Remachadora Manual Basic
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Remachadora Manual Basic
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox.
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
- Fabricada en aluminio.
- Acabado en pintura epoxi.
- Mango en acero forjado recubierto en PVC.
- Longitud 250 mm.
- Incluye 4 boquillas y llave para cambiarlas.
- Para remaches Ø (mm): 2.4mm (3/32''), 3.2mm (1/8''),4.0mm (5/32''), 4.8mm (3/16'').
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!