Taladro atornillador a batería 12 v - 2,0 ah
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taladro atornillador a batería 12 v - 2,0 ah
Herramienta profesional indicada para trabajos de perforación en madera, metal, cerámica y plástico. Adecuado también para ajustar y aflojar tornillos
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
- Mandril de acople rápido auto-trabante 10 mm - 3/8".
- Mecanismo revesible de 2 velocidades.
- 18 posiciones de torque.
- Control electrónico de velocidad, según la presión ejercida en el gatillo.
- LED para iluminar el lugar de trabajo.
- Empuñadura recubierta con goma.
- Sistema de protección contra bloqueo mecánico, sobrecarga y sobrecalentamiento.
- Incluye: 1 cargador, 2 baterías de litio de 12 V / 2,0 Ah, 6 puntas; PH 1, 2; PZ 1, 2; planas (mm): 5 y 6, maletín plástico, manual del usuario.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!