Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA ABS COMPACT CLASSIC
Taladro de diseño muy ligero y compacto con un potente pack de baterías compacto de 18 V.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Motor sin escobillas eficiente y de escaso mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor
Embrague de precisión con 16 opciones y posición para apriete de tornillos
El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.
Un control excepcional
Regímenes de perforación variables y altos (0-1800 rpm) y par elevado (0-550 rpm)
Gatillo electrónico
El gatillo electrónico permite la máxima sensibilidad y control.
Luz LED integrada
Se enciende al trabajar en espacios oscuros
Diseño ergonómico con agarre suave
Permite un mejor manejo y mayor comodidad
Excelente relación potencia-peso
Su paquete de batería delgado y ligero permite el funcionamiento en trabajos prolongados con menos fatiga para el operador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!