Cepillo Circular
CEPILLO CIRCULAR VASTAGO LATON 50MM
Nº de art. 0714691218
EAN 4061975976475
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cepillo circular, para trabajos de remoción de herrumbre, pinturas, escoria de soldadura y otros elementos presentes en las superficies.
- Disponible en 2 materiales: acero carbono y latón.
- Acero: utilizado en acero carbono y otras aleaciones metálicas.
- Latón: utilizado en acero inoxidable.
- Ideal para trabajos de limpieza y remoción de herrumbre, escoria de soldadura, remoción de pinturas y otros elementos presentes en las superficies.
- Adecuados para utilizar con taladros, esmeriladores y amoladoras rectas.
- Incluyen anillos de reducción con distintos diámetros
AvisoNo usar los cepillos en máquinas con velocidad superior a la recomendada.
No retirar las protecciones de la máquina.
La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
No retirar las protecciones de la máquina.
La oxidación o cualquier otra alteración química en los alambres del cepillo puede alterar el rendimiento del mismo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Remoción de rebarbas, herrumbre, pinturas de nivel leve y otros residuos.
Instrucciones
- El trabajo de desbaste se debe realizar con las puntas de los alambres.
- Una presión excesiva sobre el cepillo puede causar un efecto decurvatura en los alambres, aumentando el desgaste de los mismos y causando su rotura prematura.
- Si se necesita un mayor nivel de desgaste, sugerimos que utilice cepillos más agresivos (cepillos con alambres más gruesos y trenzados en lugar de ondulados) o un cepillo que permita una rotación más elevada.