Bridas con cierre de plástico UL tipo 21 blancas
ABRAZADERA PLÁSTICA T21 NATURAL 4,8X380
Nº de art. 5630048380
EAN 4068362104374
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This natural-colored cable tie features a reliable plastic latch, is silicone-free, and complies with RoHS standards, ensuring safety and environmental responsibility.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | PA 6.6 V-2 - Poliamida |
Color | Natural |
Anchura | 4,8 mm |
Longitud | 380 mm |
Diámetro mínimo/máximo del lote | 3-102 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 40 hasta 85 °C |
Fuerza de tracción mín. | 220 N |
Resistencia ultravioleta | No |
Sin silicona | Sí |
Compatible con RoHS | Sí |
Inflamabilidad | Autoextinguible según UL94 V2 |