Cinta de enmascaramiento para pintar coches
CINTA ENMASCARAR 90°C UV VERDE 50MX48MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a la radiación UV
Alta resistencia a la temperatura
Alta resistencia a disolventes químicos
Resistente a la radiación UV
Gran fuerza adhesiva
Fácil de rasgar
Resistencia suave
No deja restos de pegamento
Aviso12 meses cuando se almacena a 23± 2 C (73 F)/50 % de humedad relativa fuera de la luz solar directa.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLa cinta de enmascarar es una cinta enrollada de adhesivo sensible a la presión y enmascaramiento, con adhesivo acrílico en uno de los lados y material antiadherente en el otro lado.
Con resistencia a altas temperaturas, resistente a disolventes químicos, resistente a la radiación UV, gran fuerza adhesiva, fácil de rasgar, resistencia suave, no deja restos de pegamento.
Ampliamente utilizada en trabajos de pintura, decoración, electrónica y otras aplicaciones.
Con resistencia a altas temperaturas, resistente a disolventes químicos, resistente a la radiación UV, gran fuerza adhesiva, fácil de rasgar, resistencia suave, no deja restos de pegamento.
Ampliamente utilizada en trabajos de pintura, decoración, electrónica y otras aplicaciones.
InstruccionesEs esencial, como con todas las cintas sensibles a la presión, que la superficie a la que se aplica la cinta esté limpia, seca, libre de grasa, aceite u otros contaminantes
Base adhesiva | Acrilato |
Material del reverso de la cinta adhesiva | Papel |
Color | Verde |
Anchura | 48 mm |
Longitud | 50 m |
Grosor | 0,135 mm |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +25 °C y en área de almacenamiento seca |