Clip de sujeción, vehículo, otros
CASQUILLO GUARDABARRO /COROLLA/HILUX
Nº de art. 0500900026
EAN 4061975952318
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Altura | 18 mm |
Anchura | 11 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 0-18 mm |
Material | Nailon (poliamida) |
Color | Negro |
