Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cordless drill/driver ABSR 12 COMPACT REDSTRIPE

Cordless drill/driver ABSR 12 COMPACT REDSTRIPE
ATORNILLADOR ABSR 12 1X2AH-C 40NM RS

Nº de art. 5702510011

EAN 4068362169212

Precios visibles tras iniciar sesión
Cordless drill/driver ABSR 12 COMPACT REDSTRIPE

Nº de art. 5702510011

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The 12V Drill Driver (40 Nm) is a compact yet powerful cordless tool designed for professional use in assembly, installation, and service tasks. It features a high-performance brushless motor and adjustable torque settings, delivering up to 40 Nm of torque. This allows for precise screwdriving and reliable drilling in wood, metal, and plastic materials
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/CC

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Longitud

150 mm

Altura

180 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1 kg