Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Cordless drill/driver ABSR 20 COMPACT REDSTRIPE

DRLDRIV-CORDL-(ABSR 20 COMPACT)-WO.BTRY

Nº de art. 5702511010

EAN 4068362169267

Precios visibles tras iniciar sesión
Cordless drill/driver ABSR 20 COMPACT REDSTRIPE

Nº de art. 5702511010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The Drill Driver is designed for high efficiency and increased precision. It features a heavy-duty 13mm metal chuck, a variable two-speed setting, a maximum torque of 60 Nm, and 18+1 clutch positions. With a compact length of 154mm, the ABSR 20 is ideal for accessing tight corners. It is suitable for drilling into wood, metal, plastics, and other screw-driving tasks, while its ergonomic design provides better control.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

20 V/CC

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Longitud

160 mm

Altura

180 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1,35 kg