Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Destornillador PH con capuchón de golpe con acople hexagonal

DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PH3

Nº de art. 06133223

EAN 4038898271314

Precios visibles tras iniciar sesión
Destornillador PH con capuchón de golpe con acople hexagonal

Nº de art. 06133223

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acople cromado cepillado continuo, ajuste de llave auxiliar y mango de 2 componentes con capuchón de golpe

Acople potente


  • Capuchón de golpe grande en el extremo del mango que permite golpear y cincelar

  • Acople hexagonal cromado cepillado continuo de una robustez extrema

  • Mejora de la transmisión de fuerza gracias al ajuste de llave auxiliar templado niquelado mate del acople para llaves de boca

  • Encuentre fácilmente el tamaño que busca gracias a la codificación por colores de Würth que aparece en el acople

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5260-PH e ISO 8764-PH para destornilladores PH


Más que un mango


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

PH3

Longitud de hoja (A)

150 mm

Longitud del mango (B)

114 mm

Anchura de la empuñadura (C)

38 mm

Ancho de llave, hoja del destornillador

8 mm

Auxiliar de llave

13 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas