Disco de corte Speed para metales no ferrosos/aluminio
DISCO-SP-YELL-ALU-SR-TH1,0-BR22,2-D115
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gran capacidad de corte (tiempos de corte muy breves) con una vida útil muy prolongada
- Muy fino para cortes precisos, prácticamente sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
- Manejo muy cómodo para proteger al usuario y la máquina
- Baja formación de polvo y residuos de corte
- Baja generación de ruido y alta resistencia a la rotura
- Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos no dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con anillos de metal hacia la máquina
Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Hojas de datos(X)
Aluminio, aleaciones de aluminio, cobre, latón, bronce, otros metales no ferrosos lubricantes
Corte de chapas metálicas, tuberías, perfiles (por ejemplo, perfiles de ventanas), cubiertas de techos, canaletas de tejados, etc.
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Capacidad de corte (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Calidad de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro x grosor | 115 x 1,0 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Material a procesar | Metal no ferroso |