Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gel decapante para soldadura de acero inoxidable

Pasta de limpieza para acero inoxidable
GEL-DECAPANTE-SOLD-INOX-1KG

Nº de art. 0893982

EAN 4061975981332

Precios visibles tras iniciar sesión
Gel decapante para soldadura de acero inoxidable

Nº de art. 0893982

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto ideal para limpiar superficies de acero inoxidable.
  • Paquete de 1 kg

  • Fácil aplicación

  • Período de activación corto

  • No gotea

  • Excelente adherencia

  • Contiene menos gases nítricos
Aviso

Siempre use ropa protectora. Producto altamente tóxico.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aserraderos de acero inoxidable

Instrucciones

Agite antes de usar. Aplique después de que la soldadura se haya enfriado a temperatura ambiente. Evite temperaturas por debajo de 5 °C. Limpie el cordón de soldadura con un cepillo de acero inoxidable y luego aplique una capa de pasta relativamente gruesa. Para los aceros AISI 304 y 316, deje que la pasta trabaje durante 60 minutos. En el caso de los aceros con aleaciones más altas o aleaciones de molibdeno, puede que sea necesario ampliar el período de acción, incluso hasta 24 horas en algunos casos. Limpie cuidadosamente con un cepillo húmedo de acero inoxidable y luego enjuague bien con agua. Entonces, el cordón estará limpio y brillante con mejor protección contra la corrosión.

Peso del contenido

1 kg

Color

Incoloro

Olor/fragancia

Picante

Densidad

1,25 g/cm³

Base química

Ácido nítrico

Valor de pH

2