Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

LLAVE DE IMPACTO REDSTRIPE ASSR 20 - 3/4

PISTOLA IMPACTO ASSR 20 3/4" 1X8AH-C RS

Nº de art. 5702518311

EAN 4068362172793

Precios visibles tras iniciar sesión
LLAVE DE IMPACTO REDSTRIPE ASSR 20 - 3/4

Nº de art. 5702518311

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La potente llave de impacto sin escobillas de 20 V está diseñada para tareas pesadas de fijación y desatornillado. Ofrece un excelente equilibrio entre potencia y control dentro de una estructura duradera, lo que la hace perfecta para aplicaciones automotrices, de montaje estructural y de mantenimiento mecánico.
CARACTERÍSTICAS
• Diseño compacto, mayor vida útil del motor y mayor tiempo de funcionamiento para un funcionamiento confiable y eficiente.
• Alto par de salida: diseñado para tornillos exigentes con capacidad de par para romper tuercas.
• Sistema Mega Power / Constant Torque: evita la sobrecarga y el sobrecalentamiento de la batería, al tiempo que mantiene el par bajo carga.
• Construcción duradera: carcasa reforzada y engranajes de alta resistencia que garantizan una fiabilidad duradera.
• La luz LED incorporada es perfecta para trabajar en zonas oscuras o con poca iluminación.
• Todas las máquinas REDSTRIPE son compatibles únicamente con baterías RED STRIPE.
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1900 1/min

Tasa de impacto mínima/máxima

0-2000 BPM

Se puede utilizar para el tornillo

M30

Dispositivo portaherramientas

3/4-pulgadas cuadrado exterior

Longitud

220 mm

Anchura

90 mm

Altura

225 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

4,25 kg

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

8 Ah