Vaso de 1/4 pulgadas hexagonal, con imán
ADAP-HEXAG-1/4-IMANTADO-LL10
Nº de art. 0614176717
EAN 4011231509794
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Soporte de máquina de 1/4 pulgadas, E, 6.3
- Longitud 51 mm
- Material: Acero al cromo-vanadio
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 10 mm |
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L) | 51 mm |
Profundidad de la llave de vaso al imán (l) | 4,2 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D) | 14,6 mm |