Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Láser de líneas cruzadas CG 19S

NIVEL LÁSER CG19S-W.AY

Nº de art. 5709300045

EAN 4065746618700

Precios visibles tras iniciar sesión
Láser de líneas cruzadas CG 19S

Nº de art. 5709300045

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

1 rayo láser verde horizontal y 1 vertical emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas.
El punto de plomada superior e inferior permite una disposición rápida y precisa. Normalmente utilizado para la construcción residencial, decoración y el sector de la ebanistería.

Nivelación automática y función de bloqueo


  • Proporciona un rango de nivelación automática de ±4° y un tiempo de nivelación rápido de ≤2s.

  • El modo de fijación permite que el dispositivo funcione sin restricciones: sostenido con la mano o colocado sobre una superficie inclinada.


Rayos láser (1 horizontal y 1 vertical) y puntos de plomada (1 superior y 1 inferior)


  • Indica ángulos rectos, nivela horizontal y verticalmente, permite llevar a cabo trabajos de alineación.

  • Los puntos de referencia de plomada son excelentes para la construcción de montantes de acero, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) e instalación de sistemas eléctricos.


Batería de iones de litio y conectores tipo C en el dispositivo y la batería


  • Compatible con la tecnología de carga rápida que permite cargar en poco tiempo (5 V/2 A).

  • La batería se puede cargar puesta en el dispositivo o se puede quitar y cargar por separado.

  • El dispositivo puede funcionar conectado directamente al cargador sin la necesidad de montar la batería.


IP54


  • Protegido contra la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

  • Permite utilizar el dispositivo en entornos de trabajo húmedos y polvorientos.


Modo de receptor


  • Con receptor, el rango de trabajo se amplía hasta un diámetro de 50 m.

  • Compatible con la mayoría de modelos de receptores (ciclo de trabajo: 5:5) del mercado.

  • Cuenta con función de bajo consumo de energía para aplicaciones en las que no se requiere un brillo total.
Aviso

Incluye:


  • 1 láser de líneas cruzadas

  • 1 soporte universal

  • 1 gafas de visión para láser de color verde

  • 1 placa de objetivo, 1 cable de tipo C

  • 1 manual de usuario con instrucciones

  • Caja de herramientas robusta con organizador en 3D de goma EVA
CE/clase de láser II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónFontanería o trabajos de alineación en construcción o decoración, ebanistería; montaje de tuberías; instalación de cables, etc.

Categoría del láser

2

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

2 mm/10m

Alcance sin receptor

30 m

Alcance con receptor

50 m

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

50 °C

Longitud

122 mm

Anchura

63 mm

Altura

100 mm

Clase de protección IP

IP 54

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Láser de líneas cruzadas CG 19S incluye:
Cable de carga USB
1 x
Cable de carga USB

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Descripción:
1 m
High quality USB cable
Cantidad: 1 x
Placa de objetivo para láser Verde
1 x
Placa de objetivo para láser Verde

DIANA-LASER-VERDE

Descripción: Placa de objetivo reflectanteverde con imán para láser multilínea.
Cantidad: 1 x
Laser viewing glasses, green
1 x
Laser viewing glasses, green

LASRGOGL-BLACK/GREEN

Descripción: Guarantee optimum visibility of laser lines and dots even in bright ambient light or over long distances
Cantidad: 1 x
Battery pack for cross line laser CG 19
1 x
Battery pack for cross line laser CG 19

BTRY-LT-BATTERYPACK-(F.5709300044)

Cantidad: 1 x
Láser de líneas cruzadas CG 19S
1 x
Láser de líneas cruzadas CG 19S

CRSLNELASR-CG19S-WO.AY

Descripción: 1 rayo láser verde horizontal y 1 vertical emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas.
El punto de plomada superior e inferior permite una disposición rápida y precisa. Normalmente utilizado para la construcción residencial, decoración y el sector de la ebanistería.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.