Llave de estrella doble, acodada
Llave de estrella doble, acodada, Red Line
LLAVE ESTRELLA ACODADA WS24X27
Nº de art.
5754305247
EAN 4053479496276
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Deep Offset
Versión: unidades métricas, acodada
- Impronta: Hexágono doble
- Norma: DIN 838/DIN 475-2
- Material: acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromado mateado
Dimensiones exteriores mínimas; contornos limpios y redondeados y bordes alisados caracterizan su diseño estrecho.
Permite desatornillar uniones profundas de manera óptima gracias a las cabezas de estrella acodadas.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 24 x 27 mm |
Longitud (L) | 328 mm |
Grosor de anillo (a1) | 12,2 mm |
Grosor de anillo 2 (a2) | 13,4 mm |
Diámetro externo del anillo (d1) | 36,3 mm |
Diámetro externo del anillo 2 (d2) | 39,9 mm |
Altura (h1) | 36 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado/niquelado |