Llave de impacto eje largo 1" Power
PISTOLA NEUMÁTIC IMPACT POWER 1" 3.200NM
Nº de art. 5714377036
EAN 4099618693007
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo Pinless cluth, alargar la vida del sistema de martillo.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
- Conmutador de giro izquierda - derecha.
- Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.
- Mecanismo de impacto “Pinless”:
- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.
- Mecanismo de impacto potente y resistente.
- Un golpe instantáneo de fuerte torque.
- Ideal para trabajos pesados.
- Un ciclo, un martillo.
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Hojas de datos(X)
- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.
- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.
Descripción de tipo | Pinless Hammer |
Par de liberación máximo | 3200 Nm |
Vibración | 0 m/s² |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Peso de la máquina | 16,71 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 3/4 in |
Consumo de aire | 23 Cubicfeet/minute |
Rosca de conexión | 1/2 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 62,0 x 19,0 x 14,0 cm |