Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada Unidades métricas, versión hexagonal corta
DADO 14MM X L94MM 1/2IN VDE
Nº de art. 0714003014
EAN 4099618098116
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave de vaso con aislamiento, apta para trabajar en las inmediaciones de componentes con tensión
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1.000 V (CA) y hasta 1.500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Superficie | Aislamiento VDE |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Longitud (L1) | 94 mm |
Tamaño de la punta | 14 mm |