Mango en T Accionamiento hexagonal de 2 componentes
LLAVE VASO EN T SW 10X265
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia
Características ergonómicas óptimas
- La forma cóncava del mango en T permite trabajar cómodamente
- El mango de 2 componentes se adapta a la mano a la perfección y evita que se deslice durante el trabajo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos moldeados de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
Rapidez y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja de la llave de vaso cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Versátil
- La llave de vaso con agujero interior es extremadamente versátil y especialmente adecuada para vástagos roscados salientes
Área de aplicación
![]() | ||
| Empuñadura asimétrica de 2 componentes para un mejor agarre y una perfecta transmisión de la potencia Forma cóncava para una ergonomía óptima Símbolos de gran tamaño para encontrar rápidamente el tamaño de accionamiento deseado Orificio pasante para guardar en gancho de pared Zona de giro rápido con ranuras y un collar luminoso para aumentar la velocidad de trabajo y evitar que los dedos resbalen Llave de vaso con orificio interior para proteger los vástagos roscados | ||
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
![]() | |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Cromado |
Ancho de llave | 10 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso | 14 mm |
Longitud (L1) | 265 mm |
Longitud de hoja (L2) | 195 mm |
Anchura (B) | 93 mm |
Anchura de la empuñadura (T) | 23,5 mm |