Martillo percutor batería ABHR 20 POWER REDSTRIPE
ROTOMARTILLO ABHR 20 PWR 2.8J S/BATERIA
Nº de art. 5702522010
EAN 4068362192203
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This rotary hammer is a powerful and durable tool designed for intensive drilling and chiseling in tough materials. It is engineered for professionals who require high performance and longevity, combining strength, safety, and ease of use into one robust instrument. This tool ensures consistent power delivery and has an extended service life, even in demanding environments. It is ideal for structural, renovation, and construction projects where reliability is essential.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 20 V/CC |
Número de baterías/capacidad de la batería | 0 x 5 Ah |
Velocidad a ralentí mínima/máxima | 0-1300 1/min |
Tasa de impacto mínima/máxima | 0-5500 BPM |
Energía de impacto | 2,8 J |
Dispositivo portaherramientas | Adecuado para SDS-plus |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,3 kg |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigón | 1-26 mm |
Diámetro de perforación máximo en hormigón | 26 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 300 mm |
Altura | 210 mm |