Parasol para parabrisas delantero
SHADE-FRONT-WSCRN-140X70CM
Nº de art. 0WGE500140
EAN 4099618883682
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ajuste universal
Sus generosas dimensiones proporcionan una amplia cobertura, lo que garantiza un ajuste perfecto para la mayoría de parabrisas de vehículos.
Durabilidad avanzada
Fabricado con una sólida mezcla de burbujas de polietileno y aluminio reflectante, ofrece una protección superior frente al sol y una mayor duración.
Protección interior óptima
Protege eficazmente el interior del coche de los dañinos rayos UV, lo que evita daños por el sol, la decoloración y las grietas, a la vez que reduce significativamente la temperatura del habitáculo.
Comodidad sin esfuerzo
Se suministra perfectamente embalado en una bolsa de polietileno reutilizable, lo que permite guardarlo y transportarlo fácilmente a cualquier lugar.
Diseño elegante
El moderno color aluminio añade un toque elegante y contemporáneo a los accesorios del vehículo.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura | 140 x 70 cm |
Material | PE - polietileno |