Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Remache de expansión de plástico sin tapón, con varias ranuras

REMACHE-EXPANSION-PLAS-OPEL-(5,9-7,1MM)

Nº de art. 050012710

EAN 4061975995513

Precios visibles tras iniciar sesión
Remache de expansión de plástico sin tapón, con varias ranuras

Nº de art. 050012710

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos

Dimensiones especificadas no vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,90-7,10 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2,00-8,00 mm

Diámetro de la cabeza (A)

10,00 mm

Altura de la cabeza (B)

2,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

12,00 mm

Color

Negro

Material

PA 6 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall, Audi, Asiento, Skoda, Volkswagen, Renault

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926

ubicación de montaje

Trim strip, Carrocería, Interior, Vano motor, Universal