Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Set de alicates para arandelas de seguridad, 6 pzs para arandelas de seguridad de taladro y eje REDSTRIPE

SET ALICATES ARAND.DE SEGURIDAD 6PZAS

Nº de art. 5772002906

EAN 4068362027604

Precios visibles tras iniciar sesión
Set de alicates para arandelas de seguridad, 6 pzs para arandelas de seguridad de taladro y eje REDSTRIPE

Nº de art. 5772002906

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para instalar y quitar arandelas de seguridad internas en espacios confinados

Norma: DIN 5254 y 5256




Gama profesional


Set de 6 alicates para arandelas de seguridad internas y externas con diseño de cabeza recta y angular



Gran durabilidad para trabajos duros


El material de las puntas y el cuerpo están hecho de acero 50 CRV



Alta precisión y fiabilidad


Cada par de alicates para arandelas de seguridad cuenta con puntas rectificadas con precisión



Comodidad duradera


Las empuñaduras recubiertas de PVC ofrecen un agarre cómodo y antideslizante, lo que permite un uso prolongado sin fatiga en las manos



Diseño de cabezal estrecho


Tamaño óptimo para llegar incluso a lugares de difícil acceso

Aviso
  • El uso de alicates para arandelas de seguridad internas/externas incorrectos (arandelas de seguridad que requieren compresión/expansión) puede dañar la herramienta, la arandela de seguridad o la pieza de trabajo

  • Las puntas deben coincidir con las dimensiones de los orificios/muescas de la arandela de seguridad

DIN 5254 y 5256

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para instalar y retirar arandelas de seguridad

  • Instalación de arandelas de seguridad para retener ejes, cojinetes o engranajes

  • Mantenimiento de rodillos o cojinetes con arandelas de seguridad internas

  • Montaje de uniones de precisión o actuadores
Instrucciones

Seleccione el tamaño más adecuado y cómodo de los alicates para arandelas de seguridad para esa aplicación. Utilice gafas de seguridad, ya que existe el riesgo de que las arandelas de seguridad se aflojen durante la extracción, lo que supone un riesgo de lesiones oculares.

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds

Anchura x altura x profundidad

185 x 310 x 33 mm

Peso del producto (por artículo)

765,000 g

Set de alicates para arandelas de seguridad, 6 pzs para arandelas de seguridad de taladro y eje REDSTRIPE incluye:
0 x
DIN 5256 shape C drill hole circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-INT-RECT-FOR.C-(12-25MM)

Descripción: For installing and removing internal circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
0 x
DIN 5256 shape C drill hole circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-INT-RECT-FOR.C-(19-60MM)

Descripción: For installing and removing internal circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
0 x
DIN 5256 shape D drill hole circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-INT-90°-FOR.D-(12-25MM)

Descripción: For installing and removing internal circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
0 x
DIN 5256 shape D drill hole circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-INT-90°-FOR.D-(19-60MM)

Descripción: For installing and removing internal circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
0 x
DIN 5254 shape B shaft circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-90°-EXT.B-(10-25MM)

Descripción: For installing and removing external circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
0 x
DIN 5254 shape B shaft circlip REDSTRIPE

ALICATE-SEGGER-90°-EXT.B-(19-60MM)

Descripción: For installing and removing external circlips in tight spaces
Cantidad: 0 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.