Set de terrajas roscadas HSS M3-M12, 44 piezas en maletín de sistema 8.4.1
Set de terrajas roscadas HSS 44 piezas Sysko
CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M12)44PCS-SYSKO
Nº de art. 5964065200
EAN 4056807068732
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro
- Molde de espuma con etiquetado por láser, de alta calidad
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 44 Uds |
Material | HSS |
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M8
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8
TERRAJA HSS DIN 223 M.3
TERRAJA HSS DIN 223 M.4
PORTATERRAJA M3-M4 DIN 225
-SYSCASE-8.4.1
DEST.ZEBRA MINI PLANO 5 MM
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M12
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8
DDU/HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M12
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades