Set de terrajas roscadas HSS M3-M12, 44 piezas en maletín de sistema 8.4.1
CJTO-MACHOS-TERRAJAS(M3-M12)44PCS-SYSKO
Nº de art. 5964065244
EAN 4062856446827
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Herramientas organizadas en función de su aplicación y según su diámetro
- Molde de espuma con etiquetado por láser, de alta calidad
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 44 Uds |
Material | HSS |
DEST.ZEBRA MINI PLANO 5 MM
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M12
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M8
DDU/HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M12
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-SND-DIN352-HSS-M8
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M10
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8
TERRAJA-HSS-DIN223-M10
TERRAJA HSS DIN 223 M.12
TERRAJA HSS DIN 223 M.3
TERRAJA HSS DIN 223 M.4
TERRAJA HSS DIN 223 M.5
TERRAJA-HSS-DIN223-M6
TERRAJA-HSS-DIN223-M8
LLAVE GIRAMACHOS-DIN1814-SZ1-M1-10-ZEBRA
TAPWRNCH-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X5
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7
HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-25X9
SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE30X11
SOPORTE-TERRAJA-EN22568-PERFORMANCE38X14
GIRAMACHOS CARRACA M3-M8 L:85MM
SYSINRT-FOAM-(F.5964065200)
-SYSCASE-8.4.1
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades