Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Sistema de parches para reparación de toldos, set de parches, 10 piezas

DDU /PFLASTER-WEISS-500X210MM

Nº de art. 0880800290

EAN 4047376871212

Precios visibles tras iniciar sesión
Sistema de parches para reparación de toldos, set de parches, 10 piezas

Nº de art. 0880800290

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sistema de reparación autoadhesivo y móvil para lonas de camiones, carpas o cubiertas defectuosas.

Reparación sencilla y profesional


  • Parches listos para usar con elevada fuerza de adhesión

  • Rápida aplicación

  • Gran variedad de colores


Producto apto para uso móvil


Reparación rápida, fiable y en cualquier momento de áreas dañadas



Optimización de costes


  • Sin necesidad de visitar un taller

  • Se reducen considerablemente los tiempos de reparación

  • Reducción de los tiempos de inactividad innecesarios

  • Evita las reclamaciones por daños derivadas de daños en la mercancía


Resistente a la radiación UV



Resistente a los cepillos de lavado



Temperatura de aplicación: De -15 °C a +40 °C



Resistencia térmica: De -40 °C a +70 °C



Contenido:


10 parches de 500 x 210 mm

Aviso

El parche no se puede retirar ni corregir tras su aplicación. Todos los colores son similares a RAL, 161 y 290 son las especificaciones del fabricante.

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Debe seguir las especificaciones de las normativas aplicables y la información de la ficha de datos técnicos cuando use este producto.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sistema exclusivo para la reparación de lonas defectuosas en carretera y en el taller. Los agujeros, los desgarros y las roturas se pueden reparar de forma permanente, sencilla y a bajo coste. Se puede utilizar para lonas de camiones, carpas de eventos, lonas de protección contra impactos en pistas de esquí, contenedores de equipaje, caravanas, portaesquís, etc.

Instrucciones

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Limpie las inmediaciones de la zona dañada con un paño limpio y limpiador de piezas para eliminar los restos de suciedad y aceite. Seleccione un parche y retire el film protector. Coloque el parche en la superficie. Asegúrese de que no haya pliegues y, seguidamente, presione con firmeza y, si es necesario, dé golpes contra una superficie maciza con un mazo de caucho

Longitud

210 mm

Anchura

500 mm

Color

Blanco

Material

PVC - Cloruro de polivinilo

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Paño de limpieza Tex-Rein

PAÑO DE LIMPIEZA TEX-REIN 27X38X150U

Paño de limpieza extrafino para zonas sensibles a la pelusa y el polvo
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.