Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO

DRLDRIV-CORDL-(ABSR 12 COMPACT)-2X2AH-C

Nº de art. 5702510012

EAN 4068362169229

Precios visibles tras iniciar sesión
TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO

Nº de art. 5702510012

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El atornillador de 12 V (40 Nm) es una herramienta inalámbrica compacta pero potente, diseñada para uso profesional en tareas de montaje, instalación y mantenimiento. Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ajustes de par regulables, que proporcionan hasta 40 Nm de par. Esto permite atornillar con precisión y taladrar de forma fiable en madera, metal y materiales plásticos.
CARACTERÍSTICAS
• Ajuste de doble velocidad: configuración alta para mayor eficiencia, configuración baja para un par máximo
• Mandril metálico duradero y de cambio rápido
• El indicador de batería muestra el nivel de energía
• Celdas de batería de alta calidad para un uso prolongado
• Cómodo mango de goma
• Fácil funcionamiento hacia adelante y hacia atrás con un solo interruptor
AvisoRESTRICCIONES DE USO
• No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
• No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
• No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.
• Evite apretar demasiado los tornillos para evitar que se dañen.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

12 V/CC

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

2,0 Ah

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm

Longitud

150 mm

Altura

180 mm

Peso de la máquina con la batería recargable

1 kg

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO incluye:
1 x
TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO REDSTRIPE ABSR 12 COMPACTO

ATORNILLADOR ABSR12 COMPACT 40NM S/BAT.

Descripción: El atornillador de 12 V (40 Nm) es una herramienta inalámbrica compacta pero potente, diseñada para uso profesional en tareas de montaje, instalación y mantenimiento. Cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento y ajustes de par regulables, que proporcionan hasta 40 Nm de par. Esto permite atornillar con precisión y taladrar de forma fiable en madera, metal y materiales plásticos.
Cantidad: 1 x
2 x
BATERÍAS DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 12 V

BATERIA LITIO 12V 2.0AH REDSTRIPE

Descripción: La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para las herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología celular avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes. Compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionan una potencia estable para aplicaciones de taladrado, amolado, fijación y corte.
Cantidad: 2 x
1 x
CARGADOR DE BATERÍA REDSTRIPE 12 V ALGR 12V

CARGADOR ALGR 12V 1.5AH T.C REDSTRIPE

Descripción: Diseñado para una carga rápida, segura y eficiente de todas las baterías REDSTRIPE compatibles. Equipado con tecnología de carga inteligente, maximiza la vida útil de la batería y ofrece un funcionamiento fácil de usar.
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.