Taladro atornillador a batería 12 v - 2,0 ah
Taladro atornillador a batería WPB 122B
TALADRO WPB 122B 12V 2.0 A.H
Nº de art. 5702311004
EAN 4066443000317
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta profesional indicada para trabajos de perforación en madera, metal, cerámica y plástico. Adecuado también para ajustar y aflojar tornillos
- Mandril de acople rápido auto-trabante 10 mm - 3/8".
- Mecanismo revesible de 2 velocidades.
- 18 posiciones de torque.
- Control electrónico de velocidad, según la presión ejercida en el gatillo.
- LED para iluminar el lugar de trabajo.
- Empuñadura recubierta con goma.
- Sistema de protección contra bloqueo mecánico, sobrecarga y sobrecalentamiento.
- Incluye: 1 cargador, 2 baterías de litio de 12 V / 2,0 Ah, 6 puntas; PH 1, 2; PZ 1, 2; planas (mm): 5 y 6, maletín plástico, manual del usuario.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 12 V |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-10 mm |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 10 mm |