Zapato de seguridad S1 EROS
ZAPATO DE SEGURIDAD S1 EROS T40
Nº de art. 5357118040
EAN 4068362138959
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de seguridad S1 confortable y liviano con suela anti-deslizante y puntera metálica.
- Puntera de acero resistente hasta 200 Joules.
- Acorde a la norma EN 12568:2010.
- Zona del talón cerrada.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.
- Propiedades anti-estáticas.
- Calzado que repele el agua (NO impermeable).
- Fabricados en cuero de vaca.
- Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicados para múltiples usos. Adecuados para: Industria de la construcción, Forestación, Industria metalúrgica, Trabajos de minería, Trabajos que requieran máxima protección.
Color | Negro |
Tamaño | 40 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero de vacuno |
Categoría sobre seguridad | S1 |
Normas | EN 12568:2010 |