Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Zapato de trabajo APEX

ZAPATO AZUL OCUPACIONAL APEX T40

Nº de art. 5357115040

EAN 4068362138652

Precios visibles tras iniciar sesión
Zapato de trabajo APEX

Nº de art. 5357115040

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Calzado de trabajo en corte bajo con protección clase O1.
  • Acorde a la norma ISO 20347.

  • Zona del talón cerrada.

  • Talón con capacidad de absorber energía.

  • Suela anti-deslizante resistente a combustibles y aceites.

  • Fabricados en cuero de ante vacuno respirable de alta calidad con un grosor de 1.6 - 1.8 mm.

  • Suela con PU inyectado bi-densidad.
AvisoAl colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicados para múltiples usos tales como instaladores, talleristas, vidrierías y plantas de logísticas entre otros.

Color

Azul

Tamaño

40

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable

Normas

ISO 20347

ISO

20347