Bota de seguridad sin cordones OUTCORD S3
BOTA NEGRA OUTCORD S3 T40
Nº de art. 5357911040
EAN 4068362206658
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Calzado de trabajo práctica y funcional con puntera y plantilla resistente a perforaciones, suela de PU bi-componente.
- Protección Clase S3.
- Calzado de seguridad acorde a norma ISO EN 20345:2011.
- Posee puntera de acero resistente hasta 200 Joules.
- Plantilla de acero resistente a perforaciones de 1100 Newton.
- Zona del talón cerrada.
- Propiedades anti-estática.
- Talón con capacidad de absorber energía.
- Suela resistente a combustibles y aceites.
- Fabricada en cuero vaca.
- Plantilla interna fabricada en espuma con memoria.
- Confeccionado con elásticos laterales, proporcionando facilidada al momento del calzado.
- Acolchado en parte superior del pie y reforzado en el talón posibilitando una mayor protección y confort al usuario.
- Suela fabricada en poliuretano antideslizante y resistente a la abrasión.
- Confortable, liviano y flexible.
Aviso
Al colocarse el calzado, asegurese que el mismo se ajusta debidamente al pie antes de utilizarlo de forma continua.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación· Indicados para múltiples usos.
· Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
· Adecuados para:
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
· Protección de los pies contra cortes, perforaciones y abrasiones.
· Adecuados para:
- Uso agrícola.
- Industria forestal en general.
- Terminales portuarias.
- Metalúrgica.
- Industria en general
- Talleres mecánicos y de chapa y pintura
- Plomeros
- Sectores de la construcción, trabajos viales, entre otros.
- Sectores de la agricultura, jardinería y paisajismo.
- Depósitos y trabajos de logística.
Color | Negro |
Tamaño | 40 |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero |
Categoría sobre seguridad | S3 |