Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Conjunto de puntas con clip plegable para cinturón, RW Edition 17 piezas

BIT-SET-CLIP-(RW-EDITION)-17PCS

Nº de art. 06142026

EAN 4099618967115

Precios visibles tras iniciar sesión
Conjunto de puntas con clip plegable para cinturón, RW Edition 17 piezas

Nº de art. 06142026

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Conjunto de puntas versátil con 17 piezas, portapuntas de alta calidad y práctico clip para cinturón para utilizar en movimiento

Siempre al alcance


  • El conjunto de puntas se puede fijar a un cinturón o a la cintura con el práctico clip metálico para que el conjunto esté al alcance de la mano

  • Solo hay que plegar el soporte para ahorrar espacio de almacenamiento

  • El sistema de sujeción inteligente permite que las puntas se sujeten de forma segura al soporte, no se caigan y se puedan retirar fácilmente


Barras de puntas portátiles intercambiables


  • Barra de puntas extraíble para llevarla al lugar de uso o para equipar individualmente


Fácil identificación del tamaño de punta


  • Encontrar la punta adecuada resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores


Soporte de puntas de alta calidad con la firma Reinhold Würth


  • Portapuntas magnético y portabrocas de cambio rápido, moleteado para un agarre perfecto

  • Manguito guía de aluminio negro para trabajar cómodamente
AvisoBarra de puntas compatible con caja de puntas para sistema ORSY de tamaños 2, 3 y 4
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds

Conjunto de puntas con clip plegable para cinturón, RW Edition 17 piezas incluye:
Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)
1 x
Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

Descripción:
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte: 0,8 x 5,5 mm
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.) Con codificación de color

PUNTA-1/4-PH1-L25MM

Descripción:
PH1 Longitud: 25 mm Acero
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 PH (1/4 pulg.) Con codificación de color

PUNTA-1/4-PH2-L25MM

Descripción:
PH2 Longitud: 25 mm Acero
Sin codificación de color
Cantidad: 1 x
Adaptador de puntas universal de ¼ de pulgada
1 x
Adaptador de puntas universal de ¼ de pulgada

ADAPT-PUNTAS 1/4 IMANT-L67MM

Descripción:
Longitud: 67 mm Longitud de hoja: 25 mm
Innovador adaptador de puntas magnético con portabrocas de cambio rápido y manguito guía
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-PZ1-L25MM

Descripción:
PZ1 Longitud: 25 mm
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 PZ (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-PZ2-L25MM

Descripción:
PZ2 Longitud: 25 mm
Broca corta para tornillos POZIDRIV
Cantidad: 1 x
Broca para hexágono interior
1 x
Broca para hexágono interior

PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM

Descripción:
3 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
Broca para hexágono interior
1 x
Broca para hexágono interior

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

Descripción:
4 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
Broca para hexágono interior
1 x
Broca para hexágono interior

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

Descripción:
5 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-TX15-L25MM

Descripción:
TX15 Longitud: 25 mm
Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-TX20-L25MM

Descripción:
TX20 Longitud: 25 mm
Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-TX25-L25MM

Descripción:
TX25 Longitud: 25 mm
Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
1 x
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

Descripción:
TX30 Longitud: 25 mm
Diseño corto para todos los tamaños de tornillo TX habituales
Cantidad: 1 x
Punta RW<SUP>®</SUP>
1 x
Punta RW®

PUNTA RW10 1/4 VIOLETA L:25MM

Descripción:
RW10
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
Cantidad: 1 x
Punta RW<SUP>®</SUP>
1 x
Punta RW®

PUNTA RW20 1/4 ORANGE L:25MM

Descripción:
RW20
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
Cantidad: 1 x
Punta RW<SUP>®</SUP>
1 x
Punta RW®

PUNTA RW30 1/4 YELLOW L:25 MM

Descripción:
RW30
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
Cantidad: 1 x
1 x
Punta RW®

PUNTA RW40 1/4 PINK L:25MM

Descripción:
RW40
La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
Cantidad: 1 x
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas