Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 3/8", PARA TORNILLOS HEXAGONALES, CORTO

DADO-3/8"-HEX5-REDSTRIPE

Nº de art. 5763038308

EAN 4099618142017

Precios visibles tras iniciar sesión
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE 3/8", PARA TORNILLOS HEXAGONALES, CORTO

Nº de art. 5763038308

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño: Corto



Revestimiento de cromo mate



Accionamiento: Cuadradillo interior de 3/8 pulg., ranura para bola de fijación



Salida: Para tornillos hexagonales

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

3/8 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta

HEX 5 mm

Tipo de punta

Para hexágono interior

Longitud (L1)

48 mm

Longitud de hoja (L2)

21,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

18 mm

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Superficie

Cromado/niquelado