Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
TACO MASTER NYLON D6MM
Nº de art. 09036 30
EAN 4061975988775
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
- Poliamida (nylon) de alta calidad
- Sin halógenos ni silicio
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C
- El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
- El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado
- El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
- Instalación pasante y de pasador de aleta
- Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Aviso
- Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)
- Los restos deben retirarse del orificio de perforación
- Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)
- Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo macizo, piedra natural dura
- Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.
- Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)
- Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Diámetro de anclaje | 6 mm |
Longitud del anclaje (l) | 30 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 30 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 6 mm |
Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood) | 3,5 - 5 mm |
Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.d scr) | 5 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 30 mm |
Distancia de centro a centro (a) | 60 mm |
Holgura de bordes (a r) | 30 mm |
Profundidad de taladro (t) | 40 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado | Depende de la longitud del tornillo |
Longitud de tornillo requerida (l s) | Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro de tornillo |