Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TIJERA PARA CHAPA, MODELO AVIACIÓN

TIJETA AVIACIÓN RECTO OFFSET 10"

Nº de art. 0713003260

EAN 4099618872068

Precios visibles tras iniciar sesión
TIJERA PARA CHAPA, MODELO AVIACIÓN

Nº de art. 0713003260

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tijeras manuales que ofrecen cortes precisos y eficientes en diversos materiales, como acero, aluminio, vinilo, cartón, cobre y cuero. Son conocidas como tijeras de aviación. Diseñada para realizar cortes en diferentes direcciones con
el mínimo esfuerzo.

1 - Corte Derecho


2 - Corte Izquierdo


3 - Corte Recto


4 - Corte Recto Largo


5 - Corte Recto Offset

  • Corte preciso y sin rebabas.

  • Diseño ergonómico.

  • Sistema de palanca de alto rendimiento.

  • Traba de seguridad integrada que mantiene la tijera cerrada.

  • Mango ergonómico para mayor comodidad y seguridad, con recubrimiento de goma termoplástica.

  • Disponible en modelos para corte recto, izquierdo derecho y offset.

  • Hoja de corte de acero al cromo-molibdeno. (1,2.3 y 4).

  • Hoja de corte de acero al cromo vanadio. (5).

  • Hojas de corte tratadas térmicamente para aumentar la resistencia al desgaste.

  • Hojas de corte dentadas para corte sin rebarbas.

  • Acabado niquelado.

  • Articulación con 3 puntos de apoyo y sistema de multiplicación de fuerza.


* La tijera de corte desplazadas (Offset - 0713 003 260) le permite mantener las manos seguras por encima del corte mientras corta directamente a través del centro de una chapa grande.


Utilícelas solo para cortar metal blando. El metal duro o endurecido debe cortarse con herramientas diseñadas específicamente para ese fin.

Aviso
  • No sobrepase nunca la capacidad de corte de las tijeras, puede dañar la cuchilla.

  • Nunca utilice extensiones para aumentar la fuerza aplicada.

  • Nunca corte alambres o clavos; esto puede dañar la hoja y reducir la calidad del corte.

  • Nunca utilice para cortar materiales energizados como cables eléctricos.

  • Utilice gafas de seguridad y guantes de protección cuando trabaje con tijeras. Los pequeños trozos de metal pueden volar por el aire y los bordes cortados del metal son afilados.

  • Lubrique el perno pivotante de las tijeras de vez en cuando.

  • Al cortar, evite utilizar toda la longitud de la hoja para evitar que se formen rebabas en la zona donde se juntan las puntas.

  • Si intenta cortar materiales más duros, como clavos o muelles, puede dañar las cuchillas de corte.

  • Para cortes largos, coloque la hoja sobre un banco y trace una línea auxiliar.

  • No se recomienda volver a afilar las tijeras. Las cuchillas tienen una superficie dentada, un tratamiento térmico y un ángulo de trabajo preciso que se eliminan al reafilar.

  • Herramienta no aislada.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Corte de láminas metálicas (acero, aluminio).

  • Corte de vinilo, cartón, cobre y cuero.

  • Trabajos en canaletas, conductos de aire, techos metálicos.

  • Montajes industriales y mantenimiento.

  • Reparaciones automotrices y personalizaciones.

  • Industria metalúrgica; Herrería; Cerrajerías; Carrocerías; Fabricantes de canaletas;

  • Construcción civil; Talleres de hojalatería y pintura; Industria de aire acondicionado y ventilación; Profesionales de mantenimiento y reparaciones.
Instrucciones
  • Elige el tipo de tijera adecuado para el trabajo que quieras realizar.

  • Para evitar rebabas, no utilices toda la longitud de la hoja de las tijeras. Adelanta el corte hasta la mitad de la hoja y luego continúa cortando. Esto mejora la calidad del corte.

  • Las tijeras no necesitan ser reafiladas, ya que el sistema de minisierra no requiere este proceso. Sistema que no requiere reafilado.

  • Si intenta cortar materiales endurecidos, como clavos o alambres, puede dañar las tijeras.

Diseño

Corte a la izquierda

Longitud (L)

250 mm

Longitud del filo de corte

36 mm

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1,2 mm

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

1,0 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas